Hliníkový viacúčelový rebrík, 4dielny, s traverzou 14

Č. pol.: 966105 14
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet priečok Cena za kus vrát. DPH
  • Stúpacia technika Nosnosť: 150

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stúpacia technika Nosnosť 150 kg
Dĺžka rebríka vo vysunutom stave 4,2 m
Dĺžka rebríka ako dvojitý rebrík 2,02 m
Dvojitý rebrík Pracovná výška cca. 5,3 m
Výška ako pracovná plošina 0,99 m
Dĺžka zložený 0,35 m
Šírka zložený 1,23 m
Hĺbka zložený 0,25 m
Šírka priečnej traverzy 0,93 m
Počet schodíkov 2×3 + 2×4
Hmotnosť 15 kg
Druh produktu Viacúčelový rebrík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 966105 14
EAN/GTIN 4031405313149
Číslo výrobcu 31314

Popis

Prevedenie:

Prikladací rebrík, dvojitý rebrík a pracovná plošina v jednom. Na použitie ako pracovná plošina je potrebné použiť obloženie a zábradlia (tieto je potrebné si vyžiadať samostatne). 6 automaticky uzatváracích oceľových závesov zabezpečí bezpečnosť pri používaní. Vzdialenosť priečok 280 mm. Bezpečné státie a vysoká bezpečnosť pri práci vďaka 2 traverzám nivello® a obojstranne protišmykovým pätkám rebríka nivello®. Traverzy sa voľne prikladajú a dvakrát sa priskrutkujú na spodný koniec nosníka.

Norma:

DIN EN 131.

Poznámka:

K týmto rebríkom dostanete traverzy prispôsobené štandardu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka