{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stúpacia technika Nosnosť | 150 kg | |
Dĺžka rebríka vo vysunutom stave | 2,85 m | |
Dĺžka rebríka ako dvojitý rebrík | 1,49 m | |
Dvojitý rebrík Pracovná výška cca. | 4 m | |
Výška ako pracovná plošina | 0,63 m | |
Dĺžka zložený | 0,35 m | |
Šírka zložený | 0,99 m | |
Hĺbka zložený | 0,25 m | |
Šírka priečnej traverzy | 0,93 m | |
Počet schodíkov | 2×2 + 2×3 | |
Hmotnosť | 12,5 kg | |
Druh produktu | Viacúčelový rebrík |
Číslo položky | 966105 10 | |
EAN/GTIN | 4031405313101 | |
Číslo výrobcu | 31310 |