{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Lezecká technika nosnosť | 150 kg | |
Dĺžka kábla je predĺžená | 3,65 m | |
Dĺžka rebríka ako vodník | 1,76 m | |
Pracovná výška stojaceho rebríka cca | 4,8 m | |
Výška ako pracovná plošina | 0,99 m | |
Dĺžka v zloženom stave | 0,35 m | |
Šírka je sklopená | 0,99 m | |
Hĺbka zložená | 0,25 m | |
Šírka priečneho lúča | 0,93 m | |
Počet úrovní | 4×3 | |
Hmotnosť | 14 kg | |
Typ výrobku | Viacúčelový rebrík |
Číslo položky | 966105 12 | |
EAN/GTIN | 4031405313125 | |
Číslo výrobcu | 31312 |