{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stúpacia technika Nosnosť | 150 kg | |
Dĺžka rebríka | 1,88 m | |
Pracovná výška cca. | 3,1 m | |
spodná vonkajšia šírka | 0,54 m | |
Hĺbka priečky/schodu | 30 mm | |
Počet schodíkov | 2×6 | |
Materiál | nosník a priečky z plastu spevneného skleneným vláknom | |
Schod Prevedenie | priečka | |
Ochrana pred rozpernosťou | pomocou vysokopevných perlónových popruhov | |
Prístup | obojstranná | |
vysoká chemická odolnosť | Áno | |
Hmotnosť | 10,5 kg | |
Norma | DIN EN 61478 | |
Druh produktu | Dvojitý rebrík |
Číslo položky | 966060 2X6 | |
EAN/GTIN | 4003866412563 | |
Číslo výrobcu | 41256 |