{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Lezecká technika nosnosť | 150 kg | |
Dĺžka vodiča | 4,12 m | |
Pracovná výška cca | 5,2 m | |
Znížte vonkajšiu šírku | 0,77 m | |
Hĺbka lunovania/kroku | 30 mm | |
Počet úrovní | 2×14 | |
Materiál | nosník a priečky z plastu spevneného skleneným vláknom | |
K vykonaniu dochádza | priečka | |
Ochrana proti rozmetaniu | pomocou vysokopevných perlónových popruhov | |
Dostupnosť | obojstranná | |
Vysoká chemická odolnosť | Áno | |
Hmotnosť | 24,6 kg | |
Štandard | DIN EN 61478 | |
Typ výrobku | Dvojitý rebrík |
Číslo položky | 966060 2X14 | |
EAN/GTIN | 4003866412600 | |
Číslo výrobcu | 41260 |