Rebrík, celoplastový, prístupný z oboch strán 2X4

Č. pol.: 966060 2X4
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet priečok Cena za kus vrát. DPH
  • Stúpacia technika Nosnosť: 150

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Stúpacia technika Nosnosť 150 kg
    Dĺžka rebríka 1,32 m
    Pracovná výška cca. 2,6 m
    spodná vonkajšia šírka 0,48 m
    Hĺbka priečky/schodu 30 mm
    Počet schodíkov 2×4
    Materiál nosník a priečky z plastu spevneného skleneným vláknom
    Schod Prevedenie priečka
    Ochrana pred rozpernosťou pomocou vysokopevných perlónových popruhov
    Prístup obojstranná
    vysoká chemická odolnosť Áno
    Hmotnosť 7,5 kg
    Norma DIN EN 61478
    Druh produktu Dvojitý rebrík

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 966060 2X4
    EAN/GTIN 4003866412617
    Číslo výrobcu 41261

    Popis

    Prevedenie:

    Nosníky a priečky (30 x 30 mm) z plastu vystuženého sklenými vláknami pre najmä vysokú odolnosť proti chemikáliám. Ochrana pred rozpernosťou pomocou vysokopevných perlónových popruhov. Vymeniteľné plastové pätky s protišmykovými vlastnosťami.

    Použitie:

    Bezpečnostný rebrík pre špeciálne použitie v chemickom a farmaceutickom priemysle, v elektrárňach, plynárňach a vodárňach.

    Norma:

    Spĺňa DIN EN 61478 alebo VDE 0682 odsek 6.5 kategória 1/30 KV vysokonapäťovú skúšku pre vodiče z izolačného materiálu.
    Testované podľa VDE na prácu pod napätím (1000 V AC, 1500 V DC).
    Podľa normy DIN EN ISO 4892-2 Odolnosť proti starnutiu 10 rokov.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka