Pracovná otočná stolička, látkový sedák, s klzákmi, nízka BLACK

Č. pol.: 965317 BLACK
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Farba Cena za kus vrát. DPH
  • Nosnosť Stolička: 120

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Nosnosť Stolička 120 kg
    Séria Work-Tec
    Prevedenie bez koliesok
    Šírka sedu 460 mm
    Hĺbka sedu 470 mm
    Operadlo Výška 580 mm
    Prestavenie výšky Druh páka na nastavenie výšky
    Prestavenie výšky Prevedenie Plynová pružina
    Prestavenie výšky Rozsah 450 mm - 630 mm
    Materiál Sedadlo látka
    Materiál základňa Oceľ
    Farba Materiál sedadla čierna
    Základňa Prevedenie klzák
    Spodný rám Prevedenie 5-ramenný kríž
    Pár operadiel na ruky Možná adaptácia áno
    Hmotnosť 13,5 kg
    Druh produktu Pracovná otočná stolička

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 965317 BLACK
    EAN/GTIN 4016849625089
    Číslo výrobcu 9020-MH01-602-502217

    Popis

    Prevedenie:

    Sedadlo a operadlo s mäkkým textilným čalúnením. Pohodlné a priedušné. Ergonomicky pohodlné čalúnenie s bedrovou opierkou a praktickými rukoväťami.

    Norma:

    DIN 68877

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Náhradné diely

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka