Pracovná otočná stolička, koženka, s kolieskami, nízka BLACK

Č. pol.: 965307 BLACK
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
95 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Farba Cena za kus vrát. DPH
  • Nosnosť Stolička: 120

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Nosnosť Stolička 120 kg
    Séria Work-Tec
    Prevedenie s kolieskami
    Šírka sedu 460 mm
    Hĺbka sedu 470 mm
    Operadlo Výška 580 mm
    Prestavenie výšky Druh páka na nastavenie výšky
    Prestavenie výšky Prevedenie Plynová pružina
    Prestavenie výšky Rozsah 450 mm - 630 mm
    Materiál Sedadlo Umelá koža
    Materiál základňa Oceľ
    Farba Materiál sedadla čierna
    Základňa Prevedenie rolová súprava
    Spodný rám Prevedenie 5-ramenný kríž
    Pár operadiel na ruky Možná adaptácia áno
    Hmotnosť 13,5 kg
    Druh produktu Pracovná otočná stolička

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 965307 BLACK
    EAN/GTIN 4016849626659
    Číslo výrobcu 9023-0551-602-502217

    Popis

    Prevedenie:

    Sedadlo a operadlo čalúnené umelou kožou, pohodlné a mäkké. Umývateľné a nenáročné na údržbu.
    Ergonomicky pohodlné čalúnenie s bedrovou opierkou a praktickými rukoväťami.

    Norma:

    DIN 68877

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Náhradné diely

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka