Zásuvka priehľadná 250-3

Č. pol.: 963259 250-3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ zásuvky Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 57 mm
Šírka 320 mm
Hĺbka 240 mm
Druh produktu Zásuvka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 963259 250-3
EAN/GTIN 5733439103114
Číslo výrobcu 103114

Popis

Vhodné pro:

Zásobník so zásuvkami č. 963255 veľ. 6.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka