Zásuvka priehľadná 250-2

Č. pol.: 963259 250-2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ zásuvky Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 92 mm
Šírka 159 mm
Hĺbka 239 mm
Druh produktu Zásuvka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 963259 250-2
EAN/GTIN 5733439107259
Číslo výrobcu 107259

Popis

Vhodné pro:

Zásobník so zásuvkami č. 963255 veľ. 8.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka