Zásuvka priehľadná, Typ zásuvky: 250-1

Č. pol.: 963259 250-1
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ zásuvky Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 58 mm
Šírka 80 mm
Hĺbka 239 mm
Rozsah použitia Zásobník na malé diely
Druh produktu Zásuvka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 963259 250-1
EAN/GTIN 5733439107273
Číslo výrobcu 107273
Výrobca raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 BREMEN, Deutschland, www.raaco.com

Popis

Vhodné pro:

Zásobník so zásuvkami č. 963255 veľ. 24.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup
Your contact person

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka