Zásuvka priehľadná 150-04

Č. pol.: 963253 150-04
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ zásuvky Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 64 mm
Šírka 139 mm
Hĺbka 155 mm
Typ zásuvky 150-04
Druh produktu Zásuvka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 963253 150-04
EAN/GTIN 5733439109178
Číslo výrobcu 109178

Popis

Vhodné pro:

Zásobník so zásuvkami č. 963251 veľ. 16.

Poznámka:

Zásobník so zásuvkami č. 963251 veľ. 40 so zásuvkami č. 963253 veľ. 150 − 01, 150 − 02 a 150 − 03.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka