Zásuvka priehľadná, Typ zásuvky: 150-00

Č. pol.: 963253 150-00
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
246 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ zásuvky Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 41 mm
Šírka 55 mm
Hĺbka 153 mm
Typ zásuvky 150-00
Druh produktu Zásuvka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 963253 150-00
EAN/GTIN 5733439108980
Číslo výrobcu 108980
Výrobca raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 BREMEN, Deutschland, www.raaco.com

Popis

Vhodné pro:

Zásobník so zásuvkami č. 963251 veľ. 60.

Poznámka:

Zásobník so zásuvkami č. 963251 veľ. 40 so zásuvkami č. 963253 veľ. 150 − 01, 150 − 02 a 150 − 03.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka