Zásuvka priehľadná 150-01

Č. pol.: 963253 150-01
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
133 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ zásuvky Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Výška 41 mm
    Šírka 67 mm
    Hĺbka 153 mm
    Typ zásuvky 150-01
    Druh produktu Zásuvka

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 963253 150-01
    EAN/GTIN 5733439104692
    Číslo výrobcu 104692

    Popis

    Vhodné pro:

    Zásobník so zásuvkami č 963251 veľ. 40 a 48.

    Poznámka:

    Zásobník so zásuvkami č. 963251 veľ. 40 so zásuvkami č. 963253 veľ. 150 − 01, 150 − 02 a 150 − 03.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka