{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
vhodné prevádzkové zariadenie | Skriňa na náradie; Skriňa s policami | |
Výška | 275 mm | |
Šírka | 200 mm | |
Šírka v E | 12 E | |
Jednotka členenia | 1 E = 17 mm | |
zahnutý upínač na držiak na etikety | Áno | |
vhodné pre výšku čela zásuvky | 300 / 400 mm | |
Materiál | Hliník | |
Fixácia na dno police | so skrutkami č. 960530 | |
Druh produktu | Deliaca stena do zásuvky |
Číslo položky | 960600 200 | |
EAN/GTIN | 4045197333988 | |
Číslo výrobcu | 960600 200 |