{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vhodné pre prevádzkové zariadenia | Skriňa na náradie; Skriňa s policami | |
Výška | 275 mm | |
Šírka | 149 mm | |
Šírka v E. | 9 E | |
Delená jednotka | 1 E = 17 mm | |
Zahnutý držiak pre držiaky štítkov | Áno | |
Vhodné pre zásuvky v prednej výške | 300 / 400 mm | |
Materiál | Hliník | |
Upevnenie na spodnú časť zásuvky | so skrutkami č. 960530 | |
Typ výrobku | Deliaca stena do zásuvky |
Číslo položky | 960600 149 | |
EAN/GTIN | 4045197333964 | |
Číslo výrobcu | 960600 149 |