Dielenská súprava 34

Č. pol.: 955009 34
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • Zásuvka Úžitková plocha v G: 20×16
  • vhodné prevádzkové zariadenie: Dielenský vozík

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G 20×16
vhodné prevádzkové zariadenie Dielenský vozík
Šírka 500 mm
Hĺbka 400 mm
Šírka v G 20
Hĺbka v G 16
Počet nástrojov 34
Prevedenie do zásuvky dielenského vozíka
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 955009 34
EAN/GTIN 4067263724018
Číslo výrobcu 955009 34

Popis

Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

Vhodné pro:

GARANT dielenské vozíky s úplne výsuvnými zásuvkami a rastrom zásuviek o rozmere 20 G × 16 G, resp. 500 × 400 mm (Š × H).
Dielenský vozík č. 914520 – 914582.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrdenej peny prázdna č. 952001 veľ. 955009: 1 ks
Ocko-vidlicový klúc GARANT c. 613600 vel. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: 1 ks
Rohatka prepínatelná GARANT c. 640025 vel. 1/2: 1 ks
Predĺženie GARANT 1/2″ č. 641029 veľ. 125; 250: 1 ks
T-rukoväť GARANT 1/2 palcová č. 641329 veľ. 295: 1 ks
Kardanový klb GARANT c. 641629 vel. 1/2: 1 ks
6-hranná hlavica GARANT c. 642325 vel. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: 1 ks
12-hranná násada GARANT dlhá c. 642529 vel. 17; 19; 21: 1 ks
Plochý skrutkovač GARANT č. 660032 veľ. 3,5; 5,5: 1 ks
Skrutkovač pre skrutky Phillips GARANT, č. 667702 veľ. 1; 2: 1 ks
Zámocnícke kladivo GARANT c. 750110 vel. 300: 1 ks
Kombinované kliešte GARANT c. 700940 vel. 180: 1 ks
Kliešte Siko GARANT c. 706001 vel. 250: 1 ks

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.