Súprava dielenského príslušenstva 9

Č. pol.: 954989 9
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet nástrojov Cena za kus vrát. DPH
  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • Stupeň naplnenia zásuvky v G: 10×24

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G 10×24
Šírka 250 mm
Hĺbka 600 mm
Šírka v G 10
Hĺbka v G 24
Počet nástrojov 9
Prevedenie so súpravou náradia
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 954989 9
EAN/GTIN 2050002075474

Popis

Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrdenej peny prázdna č. 952001 veľ. 954989: 1 ks
LED baterka GARANT č. 081448 veľ. 200: 1 ks
Pazúrové chápadlo c. 081610 vel. 500: 1 ks
Teleskopické vyhladávacie zrkadlo HOLEX c. 081630 vel. 30: 1 ks
Permanentný znackovac EDDING c. 085130 vel. R: 1 ks
Ochranné okuliare GARANT c. 096200 vel. CLEAR: 1 ks
Pinzeta tupá HOLEX c. 727550 vel. AM: 1 ks
Súprava odlamovacích cepelí c. 845010 vel. 10: 1 ks
Univerzálny nôž GARANT C. 845020: 1 ks
Teleskopické inšpekcné svietidlo C. 081665: 1 ks

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka