{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stupeň ochrany krytom IP | IP 30 | |
Svetelný tok | 20 lm - 200 lm | |
Trvanie osvetlenia | 1 h - 10 h | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 1 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Celková dĺžka | 173 mm | |
Celková šírka | 17 mm | |
Hmotnosť | 56 g | |
Druh produktu | Vrecková lampa |
Číslo položky | 081448 200 | |
EAN/GTIN | 4062406401900 | |
Číslo výrobcu | 081448 200 |