Súprava skrutkovačov 11

Č. pol.: 953444 11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
56 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet nástrojov Cena za kus vrát. DPH
  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • Stupeň naplnenia zásuvky v G: 8×20

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
    Stupeň naplnenia zásuvky v G 8×20
    Šírka 200 mm
    Hĺbka 500 mm
    Šírka v G 8
    Hĺbka v G 20
    Počet nástrojov 11
    Hmotnosť 1,006 kg
    Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 953444 11
    EAN/GTIN 4062406157005
    Číslo výrobcu 953444 11

    Popis

    Prevedenie:

    Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná kontrastná šedá farba signalizuje chýbajúce nástroje.
    Vložky z tvrdenej peny vypĺňajú 1/4 (10 G × 8 G, resp. 250 × 200 mm) alebo 1/2 (20 G × 8 G, resp. 500 × 200 mm) úžitkovej plochy zásuvky.

    Vhodné pro:

    Nové dielenské vozíky GARANT so zásuvkami s plným výsuvom a novým rozmerom zásuvky 20 G × 16 G príp. 500 × 400 mm (š × h).

    Rozsah dodávky:

    Vložka z tvrdenej peny prázdna c. 952001 vel. 953444: 1 ks
    HOLEX skrutkovač pre drážku č. 660701, veľ. 2,5; 3; 3,5; 5,5; 7; 8, 10: 1 ks
    Skrutkovac pre skrutky Phillips HOLEX, c. 668401 vel. 0; 1; 2; 3: 1 ks

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka