Skrutkovač pre Phillips, so silovou rukoväťou 2

Č. pol.: 668401 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
765 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť krížovej drážky Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť krížovej drážky 2
pre skrutky s ⌀ 3,1 - 5,2 mm
Dĺžka čepele 100 mm
Celková dĺžka 207 mm
Výstupný profil Skrutkovač na skrutky Phillips
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 668401 2
EAN/GTIN 4045197951618
Číslo výrobcu 668401 2

Popis

Prevedenie:

Viaczložková silová rukoväť s optimalizovaným uťahovacím momentom a pohodlnou zónou uchopenia. Čepeľ z chróm-vanádiovej ocele, chrómovaný povrch. Chrómované vrchné hroty na optimálnu ochranu proti korózii.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka