Odkladacia doska z bambusu, Rozmer v G: 30X28

Č. pol.: 951980 30X28
(157,73 € / 1 Square metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
95 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer v G Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka 750 mm
Hĺbka 700 mm
Šírka v G 30
Hĺbka v G 28
Hrúbka 25 mm
Druh produktu Krycia doska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 951980 30X28
EAN/GTIN 4062406159115
Číslo výrobcu 951980 30X28

Popis

Prevedenie:

Krycie a odkladacie dosky vhodné pre skrinky na náradie a skrinky.
Odkladacia doska GARANT z bambusu, hrúbka cca 25 mm.

Rozsah dodávky:

Odkladacia doska bez upevňovacieho materiálu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka