Odkladacia doska z bambusu, Rozmer v G: 20X20

Č. pol.: 951980 20X20
(157,40 € / 1 Square metre)
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
66 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer v G Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka 500 mm
Hĺbka 500 mm
Šírka v G 20
Hĺbka v G 20
Hrúbka 25 mm
Druh produktu Krycia doska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 951980 20X20
EAN/GTIN 4062406158866
Číslo výrobcu 951980 20X20

Popis

Prevedenie:

Krycie a odkladacie dosky vhodné pre skrinky na náradie a skrinky.
Odkladacia doska GARANT z bambusu, hrúbka cca 25 mm.

Rozsah dodávky:

Odkladacia doska bez upevňovacieho materiálu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka