Odkladacia doska z bambusu 80X20

Č. pol.: 951980 80X20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
85 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer v G Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Šírka 2 000 mm
    Hĺbka 500 mm
    Šírka v G 80
    Hĺbka v G 20
    Hrúbka 25 mm
    Druh produktu Krycia doska

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 951980 80X20
    EAN/GTIN 4062406180560
    Číslo výrobcu 951980 80X20

    Popis

    Prevedenie:

    Krycie a odkladacie dosky vhodné pre skrinky na náradie a skrinky.
    Odkladacia doska GARANT z bambusu, hrúbka cca 25 mm.

    Rozsah dodávky:

    Odkladacia doska bez upevňovacieho materiálu.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka