{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | easyPick | |
Výška kontajnera | 25 mm | |
Hodí sa z prednej výšky zásuviek | ≥ 50 mm | |
Vhodné pre zásuvky využiteľnej šírky v G. | 36 | |
Vhodné pre zásuvky pracovnej hĺbky v G. | 20 | |
Vhodné pre zásuvky využiteľnej šírky | 900 mm | |
Vhodné pre zásuvky pracovnej hĺbky | 500 mm | |
Hmotnosť | 1,828 kg | |
Typ výrobku | Box na drobnosti |
Číslo položky | 950400 50/2 | |
EAN/GTIN | 4062406152918 | |
Číslo výrobcu | 950400 50/2 |