Box na drobný sortiment easyPick 75/3

Č. pol.: 950400 75/3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Výška čela zásuviek / typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria easyPick
Zásobník výška 50 mm
vhodné od výšky čela zásuvky ≥ 75 mm
vhodné pre zásuvky Úžitková šírka v G 36
vhodné pre zásuvky Úžitková hĺbka v G 20
vhodné pre zásuvky úžitkovej šírky 900 mm
vhodné pre zásuvky úžitkovej dĺžky 500 mm
Hmotnosť 2,562 kg
Druh produktu Box na drobnosti

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 950400 75/3
EAN/GTIN 4062406152956
Číslo výrobcu 950400 75/3

Popis

Prevedenie:

Box na drobné diely z plastu.
Deliaci materiál vyplní celú zásuvku 36 × 20 G.

Vhodné pro:

Zásuvky 36 × 20 G.

Obsah:

Box na drobnosti easyPick C. 951251: 4 × Veľ. 4×6/1; 4 × Veľ. 6×6/1; 2 × Veľ. 4×8/1; 6 × Veľ. 6×8/1; 2 × Veľ. 8×8/1

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "easyPick" Zobraziť všetky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka