Počítačový pult M

Č. pol.: 948040 M
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
77 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Raster dierovanej steny Hoffmann: 9×9
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 0,9 mm
Raster dierovanej steny Hoffmann 9×9 mm
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 1 400 mm
Šírka ložnej plochy 750 mm
Hĺbka ložnej plochy 550 mm
Hmotnosť 17 kg
Druh produktu Počítačový pult

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 948040 M
EAN/GTIN 4062406194482
Číslo výrobcu 948040 M

Popis

Prevedenie:

Vhodné pre PC a notebook. Držiak obrazovky pre počítačové varianty na základe uchytenia VESA, pripevnenie vľavo, vpravo a v strede. S odkladacou policou vzadu (svetlý rozmer Š × H: 545 × 220 mm) a so závesnou policou (svetlý rozmer Š × H: 570×300 mm).
Konštrukcia s pohyblivou jednotkou 4 vodiacimi kolieskami, z toho 2 s parkovačmi ⌀ 125 mm.

Lakování:

Svetlosivá RAL 7035, podstavec vždy v antracitovej RAL 7016, s práškovou povrchovou úpravou.

Odporúčanie:

Na uchytenie šanónov, hákových systémov a na zavesenie police bez použitia náradia.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka