{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Šírka | 602 mm | |
Hĺbka | 215 mm | |
Vstavaná výška | 320 mm - 355 mm | |
Hmotnosť | 4 kg | |
Druh produktu | Kryt |
Číslo položky | 948047 1 | |
EAN/GTIN | 4067263139768 | |
Číslo výrobcu | 948047 1 |