Prevedenie:
Mobilné, ľahko prenosné zásobovanie prúdom pre mobilné pracovné stoly, UNI Line, atď. Rozmanité prípojky pre koncové zariadenia, ako sú laptopy, monitory, smartfóny, malé spotrebiče. Dokonca aj spustenie vozidla je možné počas nabíjania batérie viac ako 60 % a príslušným káblom (nie je v rozsahu dodávky). Nabíjanie pomocou 230 V sieťovej zásuvky a DC/solárnej nabíjacej prípojky alebo pomocou 12 V napájacej zásuvky základnej výbavy. LiFePO4 (lítium-fosforečnan železitý) – lítiová batéria s nepretržitým výkonom 1500 W a maximálnym výkonom 3000 W. S integrovaným solárnym regulátorom pre nabíjanie solárnou energiou do 200 WP pri 10 A, viac ako 4000 nabíjacích cyklov je možné pri 80 % DoD.
Kapacita batérie: 1497 Wh
Výstup striedavého prúdu: 2× 230 V, 50 Hz, čistá sínusová vlna.
Výstupy jednosmerného prúdu: 4× USB vstup, 1× USB C vstup, 2× DC výstup, 1× elektrická zásuvka základnej výbavy (12 V).
Kapacita (AH): 58,5 Ah (25,6 V)
Prípojky: EC5 (pre kábel JumpStarter)
Vhodné pro:
GridLine posuvný pracovný stôl s elektricky nastaviteľnou výškou, UNILine Wall a Tower, počítačový stôl, INFO Point.