Lišta Multifix pre vertikálne skrine 28

Č. pol.: 943170 28
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Vhodné pre vertikálnu skriňu s hĺbkou v G Cena za kus vrát. DPH
  • Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov): 50

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) 50 mm
Séria Multifix
Výška 89 mm
Úžitková šírka 590 mm
Nosnosť 50 kg
Hmotnosť 1,7 kg
Druh produktu Lišta Multifix

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 943170 28
EAN/GTIN 4062406586287
Číslo výrobcu 943170 28

Popis

Prevedenie:

Multifunkčná lišta z hliníka. Na použitie s háčikmi a držiakmi Easyfix, úložnými nádobami, JEDNOTKAMI náradia a tienidlami.
Montáž pomocou 8 plastových hmoždiniek Easyfix (súčasť dodávky).

Vhodné pro:

Skrine s vertikálnym výsuvom č.943102943115.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka