Šikmá polica pre výsuv 6G 10

Č. pol.: 943162 10
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Vhodná penová vložka v G Cena za kus vrát. DPH
  • Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov): 100
  • Zásuvka Úžitková plocha v G: 24×10
  • Materiál: pozinkované

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) 100 kg
    Zásuvka Úžitková plocha v G 24×10
    Materiál pozinkované
    Hĺbka 600 mm
    Šírka v G 10
    Úžitková výška 26 mm
    Úžitková šírka 250 mm
    Úžitková hĺbka v G 24
    Druh produktu Polica

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 943162 10
    EAN/GTIN 4062406586256
    Číslo výrobcu 943162 10

    Popis

    Prevedenie:

    Vyrobené z pozinkovaného oceľového plechu, obojstranne preložené nahor.
    Vrátane 4 plastových hmoždiniek Easyfix na skrutkovanie do zvislých zásuviek. Vhodné na uloženie vložiek z tvrdenej peny eForm.

    Vhodné pro:

    Pre vertikálnu skriňu č. 943104, 943114, 943102, 943112, 943115.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka