{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nosnosť skriňového puzdra vnútri | 1 000 kg | |
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) | 100 % | |
Zásuvkový výsuv | Blokovanie výsuvu | |
Raster dierovanej steny Hoffmann | 9×9 mm | |
Prestavenie výšky v mriežke | 37 mm | |
Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 1 000 mm | |
Šírka | 750 mm | |
Hĺbka | 700 mm | |
Šírka v G | 30 | |
Hĺbka v G | 28 | |
Vertikálny výsuv Úžitková výška | 691 mm | |
Vertikálny výsuv Úžitková hĺbka | 600 mm | |
Počet výsuvov | 3 | |
Skrinka Konštrukcia | Základná skrina | |
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný | Áno | |
Vertikálny výsuv Prevedenie | samonosné | |
ComfortClose | nie | |
Hmotnosť | 107 kg | |
Druh produktu | Vertikálna skriňa |
Číslo položky | 943115 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406586195 | |
Číslo výrobcu | 943115 1000 |