{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vertikálna výsuvná kapacita | 175 kg | |
Nosnosť vnútri skrine skrine | 1 000 kg | |
Výsuv zásuvky (čiastočné/úplné vytiahnutie) | 100 % | |
Vysúvacia zásuvka | Blokovanie výsuvu | |
HOFFMANN perforovaná stenová mriežka | 9×9 mm | |
Nastavenie výšky v mriežke | 37 mm | |
Zámok valcového čapu | modulárna zásuvka | |
Výber farby | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 2 000 mm | |
Šírka | 500 mm | |
Hĺbka | 700 mm | |
Šírka v G. | 20 | |
Hĺbka v G. | 28 | |
Vertikálna výsuvná použiteľná výška | 1 691 mm | |
Vertikálne rozšírenie, užitočná šírka | 150 mm | |
Vertikálna výsuvná užitočná hĺbka | 600 mm | |
Počet separácií | 2 | |
Typ skrinky | Základná skrina | |
Elektronický uzamykací systém – kabriolet | Áno | |
Verzia s vertikálnym výsuvom | samonosné | |
ComfortClose | nie | |
Hmotnosť | 112 kg | |
Typ výrobku | Vertikálna skriňa |
Číslo položky | 943104 2000 | |
EAN/GTIN | 4062406586034 | |
Číslo výrobcu | 943104 2000 |