{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 0,9 mm | |
Nosnosť skriňového puzdra vnútri | 1 000 | |
Prestavenie výšky v mriežke | 25 | |
Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 2 000 mm | |
Šírka | 1 500 mm | |
Hĺbka | 500 mm | |
Šírka v G | 60 | |
Hĺbka v G | 20 | |
Úžitková výška | 1845 mm | |
Prevedenie | na individuálne osadenie | |
Skrinka Konštrukcia | Základná skrina | |
Predné strany skriniek | Celoplechové posuvné dvierka | |
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný | Áno | |
ComfortClose | nie | |
Polohovanie rukoväti | stred | |
Hmotnosť | 130 kg | |
Druh produktu | Skriňa s policami |
Číslo položky | 940885 2000 | |
EAN/GTIN | 4062406071202 | |
Číslo výrobcu | 940885 2000 |