Základná skriňa s Celoplechové posuvné dvierka, Výška: 1500mm

Č. pol.: 940885 1500
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Výška Cena za kus vrát. DPH
  • Nosnosť skriňového puzdra vnútri: 1 000
  • Prestavenie výšky v mriežke: 25
  • Cylindrický zámok: modulárna zásuvka
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri 1 000
Prestavenie výšky v mriežke 25
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 1 500 mm
Šírka 1 500 mm
Hĺbka 500 mm
Šírka v G 60
Hĺbka v G 20
Úžitková výška 1345 mm
Prevedenie na individuálne osadenie
Skrinka Konštrukcia Základná skrina
Predné strany skriniek Celoplechové posuvné dvierka
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný Áno
ComfortClose nie
Polohovanie rukoväti hore
Hmotnosť 105 kg
Druh produktu Skriňa s policami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 940885 1500
EAN/GTIN 4062406071196
Číslo výrobcu 940885 1500

Popis

Prevedenie:

Skrinka bez zásuviek 60 × 20 G. Vhodné zásuvky: 26 × 14 G (vyžaduje sa samostatná objednávka).
Montáž políc v rastri 25 mm. Dvere sú zosilnené zvnútra a dajú sa zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene s cylindrickou zámkou. Vyrovnávací podstavec s nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy.

Lakování:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501940710 a v skupine 95.
Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka