Polica s drážkami 30

Č. pol.: 940552 30
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Pre šírku skríň / oddielov v G Cena za kus vrát. DPH
  • Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov): 100
  • Materiál: pozinkované

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Hrúbka materiálu 0,9 mm
    Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) 100 kg
    Materiál pozinkované
    Šírka 700 mm
    Hĺbka 425 mm
    Rozsah použitia Skrina s policami
    Druh produktu Polica

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 940552 30
    EAN/GTIN 4062406134846
    Číslo výrobcu 940552 30

    Popis

    Prevedenie:

    Pozinkované police z oceľového plechu.

    Vhodné pro:

    Skrinky č. 940001940217; č. 940801940907.

    Rozsah dodávky:

    Polica s nosníkmi.

    Poznámka:

    Veľkosť 30 a veľkosť 40 sú vhodné pre skrine so šírkou 60G a 80G, pretože majú 2 priehradky.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka