Spojka pre nosné stĺpiky 2

Č. pol.: 938027 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Hrúbka materiálu 1,5 mm
    Typ 2
    Séria Pracovná stanica; Pracovný stôl KOMBI
    Šírka 38 mm
    Hĺbka 198 mm
    Druh produktu Spojovací kus

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 938027 2
    EAN/GTIN 4045197733436
    Číslo výrobcu 938027 2

    Popis

    Prevedenie:

    Z ocelového plechu umožnujúceho optimálne spojenie 2 za sebou stojacich nosných stlpikov.

    Vhodné pro:

    Nosné stĺpiky č. 923000, 928010, 928075, 928076 a 938000, 938012, 938013.

    Lakování:

    Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.

    Poznámka:

    Obe spojky sa spolu nesmú používať.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka