Skrinka na náradie kompletná so zásuvkami 200 kg 800/6

Č. pol.: 931415 800/6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Výška v mm / počet zásuviek Cena za kus vrát. DPH
  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 200
  • Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv): 100
  • Zásuvkový výsuv: Blokovanie výsuvu
  • Prestavenie výšky v mriežke: 25
  • Zásuvka Úžitková plocha v G: 46×24

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Hrúbka materiálu 1,2 mm
    Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 200 kg
    Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 100 %
    Zásuvkový výsuv Blokovanie výsuvu
    Prestavenie výšky v mriežke 25 mm
    Zásuvka Úžitková plocha v G 46×24
    Cylindrický zámok modulárna zásuvka
    Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Výška 800 mm
    Šírka 1 250 mm
    Hĺbka 700 mm
    Úžitková výška 700 mm
    Úžitková výška pre zásuvky 700 mm
    Výška čela zásuvky 75 mm; 75 mm; 100 mm; 100 mm; 100 mm; 250 mm
    Zásuvky Úžitková šírka 1 150 mm
    Zásuvky Úžitková hĺbka 600 mm
    Zásuvky Úžitková šírka v G 46
    Zásuvky Úžitková hĺbka v G 24
    Počet zásuviek 6
    Počet výsuvných políc 0
    Počet dvier 0
    Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný Áno
    Montáž pod výškovo nastaviteľné pracovisko nie
    Hmotnosť 179 kg
    Druh produktu Skriňa na náradie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 931415 800/6
    EAN/GTIN 4062406065737
    Číslo výrobcu 931415 800/6

    Popis

    Prevedenie:

    Kompletne osadená skrinka na náradie v 50 × 28 G so zásuvkami 46 × 24 G. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou. 100 % plný výsuv zásuviek s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním v rastri 50 mm alebo 2 G (od výšky čela zásuviek 75 mm). Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek.
    Zásuvka 50 mm s nosnosťou 75 kg. Zásuvka od 75 mm s nosnosťou 200 kg.

    Lakování:

    Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, práškovo nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.

    Poznámka:

    Pri zdvíhaní a preprave skrinky dbajte na to, aby boli zásuvky v skrinke dostatočne upevnené.
    Je možné použiť iba násuvné deliace priečky GridLine so šírkou 2 G, 4 G, 6 G, 8 G, 10 G alebo 12 G.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Náhradné diely

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka