Korpus skrinky na náradie na osadenie zásuvkami 800

Č. pol.: 931435 800
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Výška Cena za kus vrát. DPH
  • Zásuvkový výsuv: Blokovanie výsuvu
  • Prestavenie výšky v mriežke: 25
  • Cylindrický zámok: modulárna zásuvka
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Hrúbka materiálu 1,2 mm
    Zásuvkový výsuv Blokovanie výsuvu
    Prestavenie výšky v mriežke 25 mm
    Cylindrický zámok modulárna zásuvka
    Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G 46×24G
    Výška 800 mm
    Šírka 1 250 mm
    Hĺbka 700 mm
    Šírka v G 50
    Hĺbka v G 28
    Úžitková výška 700 mm
    Úžitková výška pre zásuvky 700 mm
    Počet zásuviek 0
    Počet výsuvných políc 0
    Počet dvier 0
    Maximálna nosnosť 4 000 kg
    Prevedenie na individuálne osadenie
    Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný Áno
    Hmotnosť 53 kg
    Druh produktu Korpus skrine na náradie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 931435 800
    EAN/GTIN 4062406066116
    Číslo výrobcu 931435 800

    Popis

    Prevedenie:

    Korpus skrinky na náradie 50 × 28 G, vhodné pre zásuvky 46 × 24 G. Na upnutie zásuviek v mriežke 25 mm. Skrinka s centrálnym zamykaním pomocou cylindrickej zámky.

    Vhodné pro:

    Zásuvky č. 931453, 931454, 931455, 931456.

    Lakování:

    Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.

    Poznámka:

    Pri zariaďovaní skriniek na náradie je potrebné dbať na to, aby sa súhrn jednotlivých výšok predných strán rovnal úžitkovej výške skrinky.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Náhradné diely

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka