Boxy Multifix 2000/19

Č. pol.: 928235 2000/19
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka mm / počet nádob Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Pracovná stanica; Multifix
Multifix Prevedenie s úložným boxom
Dĺžka 2 000 mm
Šírka 1 940 mm
Úžitková šírka 1 934 mm
Vstavaná výška 100 mm
Uhol sklonu 0 Stupeň; 20 Stupeň; 30 Stupeň
Počet nádob 19
Nádoba Typ SB5
Farba Priehľadný úložný box cervená
Nosnosť 50 kg
Hmotnosť 6,8 kg
Druh produktu Lišta na boxy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 928235 2000/19
EAN/GTIN 4062406113872
Číslo výrobcu 928235 2000/19

Popis

Prevedenie:

Hliníková lišta Multifix, ako je popísané v č. 928201. Na lištu Multifix je možné pripevniť boxy rôznych veľkostí. Nosnosť rozložená po dĺžke 50kg.

Vhodné pro:

Nosné stĺpiky č. 928010, vozík na materiál č. 918590, perforovaná stena v spojení so základnou doskou Easyfix č. 955820 veľ. 2

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka