Dierovaná stena jednostranná 2000

Č. pol.: 928070 2000
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
443 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Raster dierovanej steny Hoffmann: 9×9
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1 mm
Raster dierovanej steny Hoffmann 9×9 mm
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 481 mm
Šírka 1 920 mm
Hĺbka 25 mm
vhodné pre typ 2000
Nosnosť 100 kg
Dierovaná stena Prevedenie jednostranná
Hmotnosť 12 kg
Druh produktu Dierovaná stena

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 928070 2000
EAN/GTIN 4062406112684
Číslo výrobcu 928070 2000

Popis

Prevedenie:

Z robustného ohýbaného oceľového plechu, na prehľadné skladovanie nástrojov.
Perforované steny z ohýbaného oceľového plechu □ 9 × 9 mm v mriežke 37 mm na upnutie príslušenstva perforovaných stien.

Vhodné pro:

Na zaskrutkovanie medzi nosné stĺpiky č. 928010, v montážnom vozíku č. 918590 a pre deliace priečky č. 955430 a 955431.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Príslušenstvo pre dierované steny nájdete v skupine 95.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.