Multimediálne otočné rameno s multifunkčným držiakom, Počet kĺbov: 1

Č. pol.: 928270 1
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
132 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet kĺbov Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vstavaná výška 170 mm
Vykladanie otočného ramena 256 mm
Počet kĺbov 1
Nosnosť 10 kg
Druh produktu Držiak monitora/klávesnice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 928270 1
EAN/GTIN 4009729061497
Číslo výrobcu 962+0119+003

Popis

Prevedenie:

Hladko nastaviteľné otočné rameno vyrobené z vysokokvalitného eloxovaného hliníka, oceľového plechu s práškovou povrchovou úpravou a plastu. Na pripevnenie na steny z dierovaného plechu alebo nosné stĺpiky. Jednoduché upevnenie monitora vďaka systému QuickRelease s ovládaním jednou rukou. Vrátane držiaka na káble pre premyslené vedenie káblov.

Použitie:

Ploché obrazovky so štandardom upevnenia 75/100 až 24 palcov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka