Multimediálne otočné rameno s držiakom na laptop 2

Č. pol.: 928275 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
66 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet kĺbov Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Šírka 404 mm
    Hĺbka 288 mm
    Vstavaná výška 170 mm
    Vykladanie otočného ramena 573 mm
    Sklon nastaviteľný 25 Stupeň
    Počet kĺbov 2
    Nosnosť 10 kg
    Druh produktu Držiak monitora/klávesnice

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 928275 2
    EAN/GTIN 4062406211691
    Číslo výrobcu 966+0119+003

    Popis

    Prevedenie:

    Hladko nastaviteľné otočné rameno vyrobené s držiakom na notebook z vysokokvalitného eloxovaného hliníka, oceľového plechu s práškovou povrchovou úpravou a plastu. Na pripevnenie na steny z dierovaného plechu alebo nosné stĺpiky. Otočné a výkyvné, ako aj s nastavením sklonu v uhle 25°. Integrovaná káblová priechodka v opornej doštičke.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka