Dierovaná stena jednostranná 1000

Č. pol.: 928070 1000
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
493 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

vhodné pre typ Cena za kus vrát. DPH
  • Raster dierovanej steny Hoffmann: 9×9
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1 mm
Raster dierovanej steny Hoffmann 9×9 mm
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 481 mm
Šírka 920 mm
Hĺbka 25 mm
vhodné pre typ 1000
Nosnosť 100 kg
Dierovaná stena Prevedenie jednostranná
Hmotnosť 6 kg
Druh produktu Dierovaná stena

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 928070 1000
EAN/GTIN 4062406112660
Číslo výrobcu 928070 1000

Popis

Prevedenie:

Z robustného ohýbaného oceľového plechu, na prehľadné skladovanie nástrojov.
Perforované steny z ohýbaného oceľového plechu □ 9 × 9 mm v mriežke 37 mm na upnutie príslušenstva perforovaných stien.

Vhodné pro:

Na zaskrutkovanie medzi nosné stĺpiky č. 928010, v montážnom vozíku č. 918590 a pre deliace priečky č. 955430 a 955431.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Príslušenstvo pre dierované steny nájdete v skupine 95.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka