Pojazdný kontajner so zásuvkami 16G 500/5

Č. pol.: 927315 500/5
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Výška korpusu skrine v mm / počet zásuviek Cena za kus vrát. DPH
  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 75
  • Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv): 100
  • Zásuvky Jednotlivé odblokovanie: jednorucný
  • Prestavenie výšky v mriežke: 25
  • Zásuvka Úžitková plocha v G: 12×20

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Hrúbka materiálu 1 mm
    Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 75 kg
    Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 100 %
    Zásuvky Jednotlivé odblokovanie jednorucný
    Prestavenie výšky v mriežke 25 mm
    Zásuvka Úžitková plocha v G 12×20
    Cylindrický zámok modulárna zásuvka
    Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Výška 700 mm
    Šírka 420 mm
    Hĺbka 740 mm
    Úžitková výška 425 mm
    Úžitková výška pre zásuvky 425 mm
    Zásuvková skrinka Výška 500 mm
    Zásuvková skrinka Šírka 400 mm
    Zásuvková skrinka Hĺbka 650 mm
    Zásuvková skrinka Úžitková výška 425 mm
    Zásuvky Úžitková šírka 300 mm
    Zásuvky Úžitková hĺbka 500 mm
    Zásuvky Úžitková šírka v G 12
    Zásuvky Úžitková hĺbka v G 20
    Počet konzolových koliesok bez zaisťovacej brzdy 2
    Počet riadiacich koliesok so zaisťovacou brzdou 2
    ⌀ kolesa 125 mm
    so zvýšeným okrajom Áno
    Počet zásuviek 5
    Počet výsuvných políc 0
    Počet dvier 0
    Maximálna nosnosť 600 kg
    Odkladacia polica áno
    Materiál Koleso bezstopové polyuretánové behúne
    Prevedenie pojazdný; so zásuvkami
    Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný Áno
    Zvýšený okraj Prevedenie 4-stranný
    ComfortClose nie
    Puzdro hore otvorené nie
    Povrch behúňa bezúrovňový Áno
    Hmotnosť 59,6 kg
    Druh produktu Dielenský kontajner s kolieskami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 927315 500/5
    EAN/GTIN 4062406108427
    Číslo výrobcu 927315 500/5

    Popis

    Prevedenie:

    Zásuvková skrinka so stabilnou oceľovou konštrukciou. 100 % plne výsuvné zásuvky s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg. Hliníkové úchytkové lišty s vymeniteľnými a prepisovateľnými popisovacími pásikmi.
    S čiernym odkladacím priestorom z ABS plastu a 2-zložkovými posuvnými rukoväťami Haptoprene. Vždy po 2 pevných a otočných kolieskach s guľôčkovými ložiskami (otočné kolieska so zaisťovačom na koliesko a otočný veniec), ⌀ 125 mm, s bezstopovým polyuretánovým behúňom, minimálnym valivým odporom, malým hlukom pri pohybe a ochranou proti namotávaniu vlákien. Zásuvky s odblokovaním jednotlivých zásuviek jednou rukou zabraňuje otvoreniu zásuvky počas prepravy. Centrálne uzamykateľná pomocou cylindrickej zámky.

    Osazení:

    Výška cela zásuvky mm: 75, 75, 75, 75, 125

    Lakování:

    Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, práškovo nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.

    Poznámka:

    Neposúvajte pod elektricky výškovo nastaviteľné pracoviská č. 920301920316.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Náhradné diely

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka