Pojazdný kontajner so zásuvkami 16G, 12×20G, Výška korpusu skrine v mm / počet zásuviek: 500/3

Č. pol.: 927315 500/3
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Výška korpusu skrine v mm / počet zásuviek Cena za kus vrát. DPH
  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 75
  • Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv): 100
  • Zásuvky Jednotlivé odblokovanie: jednorucný
  • Prestavenie výšky v mriežke: 25
  • Zásuvka Úžitková plocha v G: 12×20

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 75 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 100 %
Zásuvky Jednotlivé odblokovanie jednorucný
Prestavenie výšky v mriežke 25 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G 12×20
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 700 mm
Šírka 420 mm
Hĺbka 740 mm
Úžitková výška 425 mm
Úžitková výška pre zásuvky 425 mm
Zásuvková skrinka Výška 500 mm
Zásuvková skrinka Šírka 400 mm
Zásuvková skrinka Hĺbka 650 mm
Zásuvková skrinka Úžitková výška 425 mm
Zásuvky Úžitková šírka 300 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka 500 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G 12
Zásuvky Úžitková hĺbka v G 20
Počet konzolových koliesok bez zaisťovacej brzdy 2
Počet riadiacich koliesok so zaisťovacou brzdou 2
⌀ kolesa 125 mm
so zvýšeným okrajom Áno
Počet zásuviek 3
Počet výsuvných políc 0
Počet dvier 0
Maximálna nosnosť 600 kg
Odkladacia polica áno
Materiál Koleso bezstopové polyuretánové behúne
Prevedenie pojazdný; so zásuvkami
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný Áno
Zvýšený okraj Prevedenie 4-stranný
ComfortClose nie
Puzdro hore otvorené nie
Povrch behúňa bezúrovňový Áno
Hmotnosť 47,6 kg
Druh produktu Dielenský kontajner s kolieskami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 927315 500/3
EAN/GTIN 4062406108403
Číslo výrobcu 927315 500/3

Popis

Prevedenie:

Zásuvková skrinka so stabilnou oceľovou konštrukciou. 100 % plne výsuvné zásuvky s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg. Hliníkové úchytkové lišty s vymeniteľnými a prepisovateľnými popisovacími pásikmi.
S čiernym odkladacím priestorom z ABS plastu a 2-zložkovými posuvnými rukoväťami Haptoprene. Vždy po 2 pevných a otočných kolieskach s guľôčkovými ložiskami (otočné kolieska so zaisťovačom na koliesko a otočný veniec), ⌀ 125 mm, s bezstopovým polyuretánovým behúňom, minimálnym valivým odporom, malým hlukom pri pohybe a ochranou proti namotávaniu vlákien. Zásuvky s odblokovaním jednotlivých zásuviek jednou rukou zabraňuje otvoreniu zásuvky počas prepravy. Centrálne uzamykateľná pomocou cylindrickej zámky.

Osazení:

Výška cela zásuvky mm: 100, 125, 200

Lakování:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, práškovo nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.

Poznámka:

Neposúvajte pod elektricky výškovo nastaviteľné pracoviská č. 920301920316.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka