Súprava dielenského príslušenstva 26

Č. pol.: 954785 26
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet nástrojov Cena za kus vrát. DPH
  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • Stupeň naplnenia zásuvky v G: 6×20

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
    Stupeň naplnenia zásuvky v G 6×20
    Šírka 150 mm
    Hĺbka 500 mm
    Šírka v G 6
    Hĺbka v G 20
    Počet nástrojov 26
    Prevedenie so súpravou náradia
    Hmotnosť 0,727 kg
    Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 954785 26
    EAN/GTIN 2050002004412

    Popis

    Prevedenie:

    Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

    Rozsah dodávky:

    Vložka z tvrdenej peny prázdna vel. 952001 vel. 954785: 1 ks
    Súprava uhlových skrutkovacov HOLEX na skrutky Torx® c. 624921 vel. 8 (TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40): 1 ks
    HOLEX súprava 6-hranných uhlových klúcov c. 627225 vel. 9: 1 ks
    Plochý hodinársky skrutkovač HOLEX č. 669005 veľ. 1; 1,5; 1,8; 2,3; 3; 3,5: 1 ks
    Hodinársky skrutkovac HOLEX pre Phillips c. 669015 vel. 0; 1: 1 ks
    Nádoba na drobnosti easyPick GARANT c. 951211 vel. 3 × 3/1: 1 ks

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka