{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Prevedenie konštrukcie | Konštrukcia z oceľových rúrok | |
Hrúbka materiálu | 1 mm | |
Výška pracovného stola | 950 mm | |
Zásuvky/výsuvná podlahová kapacita | 75 kg | |
Nosnosť pracovného stola – maximálne zaťaženie police rozloženej na plochu (na dreve) | 400 kg | |
Hrúbka dosky | 25 mm | |
Výsuv zásuvky (čiastočné/úplné vytiahnutie) | 100 % | |
Zásuvky s jedným uvoľnením | jednorucný | |
Uhol otvorenia dverí | 180 Stupeň | |
Zásuvky úžitková plocha v G. | 20×20 | |
Zámok valcového čapu | modulárna zásuvka | |
Výber farby | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Series (Séria) | Ready-to-go | |
Výška | 950 mm | |
Dĺžka pracovnej dosky | 1 250 mm | |
Hĺbka dosky | 750 mm | |
Hrúbka dosky | 25 mm | |
Šírka vedľajšieho rámu | 1 100 mm | |
Hĺbka podštruktúry | 700 mm | |
Úžitková výška skrine zásuvky | 625 mm | |
Zásuvky využiteľná šírka | 500 mm | |
Zásuvky užitočná hĺbka | 500 mm | |
Zásuvky využiteľná šírka v G. | 20 | |
Pracovná hĺbka zásuvky v G. | 20 | |
Koliesko⌀ pevné koliesko | 125 mm | |
Koliesko⌀ otočné koliesko | 125 mm | |
Materiálové koleso | Polyuretán | |
Počet zásuviek | 4 | |
Počet dverí | 1 | |
Materiál pracovnej dosky | bambus | |
ComfortClose | nie | |
Nárazník | nie | |
Posuvná rukoväť | nie | |
s nízkym úponom | nie | |
Bežiaci povrch bez stopy | Áno | |
Hmotnosť | 135,2 kg | |
Typ výrobku | prenosný pracovný stôl |
Číslo položky | 924051 1250 | |
EAN/GTIN | 4062406101794 | |
Číslo výrobcu | 924051 1250 |