{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Konštrukčné prevedenie | Konštrukcia z oceľových rúrok | |
Hrúbka materiálu | 1 mm | |
Séria | Ready-to-go; Ready-to-go | |
Výška | 200 mm | |
Šírka | 1 030 mm | |
Hĺbka | 700 mm | |
maximálna nosnosť Pojazdné zariadenie | 400 kg | |
Druh produktu | Pojazdná jednotka |
Číslo položky | 927271 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406118594 | |
Číslo výrobcu | 927271 1000 | |
Výrobca | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |