Pracovný stôl pojazdný, vľavo dvierka, vpravo 5 zásuvky, Buková doska Multiplex, 20×20G, Dĺžka dosky: 1250mm

Č. pol.: 924094 1250
1250
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
52 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka dosky Cena za kus vrát. DPH
  • Konštrukčné prevedenie: Konštrukcia z oceľových rúrok
  • Pracovný stôl výška: 950
  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 75
  • Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo): 400
  • Hrúbka platne: 25

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Konštrukčné prevedenie Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu 1 mm
Pracovný stôl výška 950 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 75 kg
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo) 400 kg
Hrúbka platne 25 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 100 %
Zásuvky Jednotlivé odblokovanie jednorucný
Uhol otvárania dvier 180 Stupeň
Zásuvka Úžitková plocha v G 20×20
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Séria Ready-to-go
Výška 950 mm
Dĺžka pracovnej dosky 1 250 mm
Hĺbka pracovnej dosky 750 mm
Hrúbka pracovnej dosky 25 mm
Podkladová konštrukcia Šírka 1 100 mm
Podkladová konštrukcia Hĺbka 700 mm
Zásuvková skrinka Úžitková výška 625 mm
Zásuvky Úžitková šírka 500 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka 500 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G 20
Zásuvky Úžitková hĺbka v G 20
⌀ koliesok konzolového kolieska 125 mm
⌀ koliesok riadiaceho kolieska 125 mm
Materiál Koleso Polyuretán
Počet zásuviek 5
Počet dvier 1
Materiál pracovná doska bukový multiplex
ComfortClose nie
Nárazník nie
Posuvná rukoväť nie
spúšťací nie
Povrch behúňa bezúrovňový Áno
Hmotnosť 149,8 kg
Druh produktu prenosný pracovný stôl

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 924094 1250
EAN/GTIN 4062406101824
Číslo výrobcu 924094 1250

Popis

Prevedenie:

Pracovný stôl so stabilnou oceľovou konštrukciou s výstuhou zo 4-hrannej rúry. Skriňa zásuvky 24G centrálne uzamykateľná zámkom s cylindrickou vložkou. 100 % plný výsuv zásuviek s rôznym výsuvom, odblokovanie jednotlivých zásuviek jednou rukou a nosnosťou 75 kg.
S 2 pevnými a 2 otočnými kolieskami s guľôčkovými ložiskami, ⌀ 125 mm, s polyuretánovým behúňom nezanechávajúcim stopy, minimálnym valivým odporom, nízkou hlučnosťou počas jazdy a ochranou proti namotávaniu vlákien. Otočné kolieska s brzdami pre kolesá a otočný veniec.

Osazení:

Výška dvier (vlavo) mm: 625
Pocet výškovo prestavitelných spodkov zásuviek (vlavo): 1
Výška cela zásuviek (vpravo) mm: 75, 75, 100, 125, 250

Lakování:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek a dvierka antracitová farba RAL 7016, práškovo nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "Ready-to-go" Zobraziť všetky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka